pagina iniziale

GIRA - GIR238900 MOD.APP.DER.ROT. S3000 3 FILI - 238900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR238900 MOD.APP.DER.ROT. S3000 3 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Tipo di comando - Manopola

  • Controllo App tramite Bluetooth - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Dimming taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337031420

Codice prodotto

GIR238900

Cod. produttore

238900

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento base

Tipo di comando:

Manopola

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmer di serie:

no

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Ingresso stazione secondaria:

Memoria dei valori di luminosità:

Utilizzabile con tasto:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con tasto IR:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Modulo apparecchio derivato rotante System 3000a 3 fili - Apparecchio derivato rotante per dimmer System 3000. - Funzionamento con neutro.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA