GIRA - GIR2222530 ril.pres. Mini Komfort - 2222530
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipologia - Segnalatore di presenza
montaggio a soffitto senza scatola da incasso - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337129660
Codice prodotto
GIR2222530
Cod. produttore
2222530
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Segnalatore di presenza
montaggio a soffitto senza scatola da incasso:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Ingresso stazione secondaria:
sì
Alimentazione elettrica bus:
sì
Protezione contro lo strisciamento:
sì
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Max. portata trasmissione frontale:
9 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
14 m
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Numero di canali:
5
Altezza:
39 mm
Profondità:
54 mm
Profondità di incasso:
35 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm