pagina iniziale
nuovo

GIRA - GIR2221530 ril.pres. Mini Standard - 2221530

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2221530 ril.pres. Mini Standard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • sistema bus KNX Secure -

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • montaggio a soffitto senza scatola da incasso -

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337129646

Codice prodotto

GIR2221530

Cod. produttore

2221530

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

sistema bus KNX Secure:

Tipologia:

Segnalatore di presenza

montaggio a soffitto senza scatola da incasso:

Tipo di montaggio:

Incassato

Adatto per montaggio a soffitto:

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Accoppiamento bus incluso:

Ingresso stazione secondaria:

Alimentazione elettrica bus:

Protezione contro lo strisciamento:

Controllore Illuminazione vano scale:

Luminosità di intervento regolabile:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

4 m

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

9 m

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Numero di canali:

3

Profondità:

39 mm

Diametro:

54 mm

Profondità di incasso:

35 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Rilevatore di presenza Mini Standard per KNX