pagina iniziale

GIRA - GIR218000 GATEWAY DALI PLUS - 218000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR218000 GATEWAY DALI PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337011064

Codice prodotto

GIR218000

Cod. produttore

218000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Accoppiatore media

Tipo di montaggio:

AMD

Protezione contro lo smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gateway DALI Plus per KNX - Compatibile con gli standard DALI e DALI-2. - Il gateway DALI Plus costituisce l’interfaccia tra un sistema KNX e un impianto di illuminazione digitale DALI. - Comando di max 64 unità di alimentazione DALI come comando singolo, comando di gruppo in max 32 gruppi o comando centralizzato tramite telegramma broadcast (max 2 unità di alimentazione per i gruppi 17 - 32). - Azionamento manuale degli apparecchi anche indipendentemente dal bus (anche servizio cantiere con controllo broadcast). - Funzione di risparmio di energia: Possibilità di scollegamento della tensione di alimentazione delle unità di alimentazione DALI spente (tramite ulteriore attuatore On/Off per KNX). - 16 scene luce. - Inclusione dei gruppi nelle scene luce possibile. - Configurabilità di comando ad effetto per max. 16 sequenze in 1 - 500 cicli (o infiniti). - Feedback dello stato di errore o di cortocircuito DALI e notifica di mancanza della tensione di alimentazione. - Funzione di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile). - Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati. - I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus. Funzioni di gruppo e di apparecchio: - Comando e valore di luminosità: Funzioni di risposta attive (in caso di modifica o con invio ciclico sul bus) o passive (oggetto leggibile). - Possibilità di impostazione del campo di luminosità. - Accensione e spegnimento delicati della lampada. - Comportamento di regolazione luce parametrizzabile. - Funzioni temporali (ritardo di accensione o spegnimento, funzione estesa tromba delle scale - funzione di preallarme a norma DIN 18015-2 o illuminazione continua ridotta). - Funzione di blocco o in alternativa funzione di posizione forzata parametrizzabile per ogni gruppo. Con funzione di blocco, è possibile il lampeggio di gruppi di lampade. - Lettura dello stato delle utenze DALI tramite KNX. - Contatore delle ore di lavoro come contatore avanti e indietro con valutazione del valore limite. - Progettazione online o offline delle utenze DALI con Plug-in ETS. - Possibilità di sostituzione di una singola utenza DALI difettosa durante il funzionamento senza ETS. Funzionamento di lampade di emergenza: - Adatto per ilservizio in impianti di illuminazione di emergenza. - Comando e sorveglianza di impianti di illuminazione di emergenza DALI alimentati da batteria singola e centralmente. - Supporto di converter per illuminazione di emergenza DALI a norma EN 62386-202 (lampade di emergenza a batteria singola con interfaccia DALI): Test di funzionamento, test di autonomia, test di autonomia limitato, richiesta dello stato di carica dell'accumulatore. Supporto DALI-2 a partire dal livello indice I06. Funzionamento in impianti di illuminazione di emergenza:le disposizioni e normative di legge variano a seconda del paese. In ogni caso l'utente / il progettista deve verificare l'osservanza delle disposizioni specifiche. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Progettazione e messa in servizio dell’apparecchio a partire da ETS 4.1 (consigliato) o con ETS 3 a partire dalla versione “d”. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA