pagina iniziale

GIRA - GIR216900 ATTUATORE TERMICO 230 V - 216900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR216900 ATTUATORE TERMICO 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337016724

Codice prodotto

GIR216900

Cod. produttore

216900

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Valvola corpo riscaldante

Accoppiamento bus incluso:

no

Regolatore di temperatura con regolazione continua integrato:

Tasti per comando manuale nell'azionamento:

Indicatore di corsa e temperatura:

no

Funzione master/slave:

no

Tensione nominale:

230 V

Alimentazione elettrica bus:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore termico 230 V AC - Attuatore termico per l'azionamento di valvole del riscaldamento per la regolazione di singole stanze. - Compatibile con il sistema di adattatori valvole e con il cavo di collegamento del predecessore. - Indicatore di stato aperto o chiuso. - Funzione First Open per il facile montaggio e messa in servizio. - Chiuso a riposo. Adattatore valvola VA 80 in dotazione per le seguenti valvole a gomito. Heimeier, MNG (a partire dal 1998), Oventrop M30x1,5 (a partire dal 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (a partire dal 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (a partire dal 1999), IVAR, Strawa (a partire dal 2003 nuovo supporto), Taco (per attuatore Alpha a partire dal 2005), Emmeti, distributore Caleffi serie 670, valvola distributrice a 4 vie Bianchi, valvola a gomito Nereus DN 10.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA