pagina iniziale

GIRA - GIR2131602 SET BIL. 1-M SCRIV. - 2131602

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2131602 SET BIL. 1-M SCRIV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337019985

Codice prodotto

GIR2131602

Cod. produttore

2131602

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Set di bilancieri 1 modulo scrivibili acciaio inox Questo prodotto può essere ordinato {b}esclusivamente{\b} attraverso il servizio diciture Gira. Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira {b}www.beschriftung.gira.de{\b}.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA