pagina iniziale

GIRA - GIR213000 ALIM.TENS. 640 MA INDUTTANZA - 213000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR213000 ALIM.TENS. 640 MA INDUTTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337023234

Codice prodotto

GIR213000

Cod. produttore

213000

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Gira One

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Con indicatore a LED:

no

Tensione bus bufferabile:

no

Corrente d'uscita max.:

640 mA

Alimentazione di tensione KNX 640 mA con bobina di reattanza integrata Alimentazioni di tensione per l'alimentazione di apparecchi KNX con tensione bus. Caratteristiche: - Uscita con bobina di reattanza integrata per l'alimentazione di linee del bus KNX. - Uscita 30 V DC per l'alimentazione di apparecchi supplementari. - Ripartizione libera della corrente nominale sulle uscite. - Pulsante di reset. - A prova di cortocircuito. - A prova di sovratensione. - Protezione dal funzionamento a vuoto. - Adattoper il funzionamento in impianti con alimentazione elettrica di emergenza. - Contatto di segnalazione a potenziale zero per messaggi di funzionamento e di diagnosi. - Due alimentazioni di tensione KNX dello stesso tipo azionabili direttamente in parallelo per aumentare la potenza. Avvisi : - Montaggio su guida a T DIN. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1.