pagina iniziale

GIRA - GIR212200 ALIM.TENS. 320 MA INDUTTANZA - 212200

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR212200 ALIM.TENS. 320 MA INDUTTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337023227

Codice prodotto

GIR212200

Cod. produttore

212200

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Gira One

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Con indicatore a LED:

no

Tensione bus bufferabile:

no

Corrente d'uscita max.:

320 mA

Alimentazione di tensione 320 mA con induttanza integrata per Gira One e KNX - Possibilità di collegare direttamente in parallelo due alimentazioni di tensione dello stesso tipo per KNX per aumentare la potenza. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA