pagina iniziale

GIRA - GIR211400 ATT.RISCALD. BASIC 6-C - 211400

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR211400 ATT.RISCALD. BASIC 6-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337018414

Codice prodotto

GIR211400

Cod. produttore

211400

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Grandezza regolante costante:

no

Grandezza regolante commutante:

Funzione di protezione valvola:

no

Commutazione manuale:

no

Numero di uscite:

6

Tensione di commutazione:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore riscaldamento Basic 6 moduli per KNX - Attuatore riscaldamento per commutare attuatori termici per riscaldamenti o soffitti radianti freddo. - Comando mediante telegrammi della grandezza regolante da 1 bit o 1 byte. - Con grandezze di regolazione da 1 byte le uscite vengono comandate attraverso la modulazione di ampiezza di impulso (PWM). - Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo"o "chiuso a riposo". - Possibilità di comando di attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V. - Protezione dal sovraccarico, a prova di cortocircuito. - Protezione standard. - Feedback tramite bus, ad es. in caso di sovraccarico o di cortocircuito. - Commutazione della pompa del circuito di riscaldamento (funzioni standard). - Segnale di risposta cumulativa passivo degli attuatori collegati. A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio. Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montaggio su guida a T DIN.