GIRA - GIR210103 REG.AMBIENTE I/F PS. 4-C KNX - 210103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
4010337048190
Codice prodotto
GIR210103
Cod. produttore
210103
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Sensore di temperatura
Tipo di montaggio:
Incassato
Accoppiamento bus incluso:
sì
Con DCF77:
no
Segnale acustico:
no
Con riscaldamento:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Ingresso analogico:
no
Stazione meteo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA