Gira L1 - Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti di separazione, luce delle scale, generatore casuale). - Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta). - Semplice parametrizzazione di timer e scene:fino a 20 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.fino a 20 set di scene con 64 scene ciascuno. - In un progetto è possibile utilizzare fino a 480 punti dati(300 punti dati di indirizzo di gruppo KNX, 180 punti dati di dispositivo liberamente disponibili). - Funzione Intercom per scambiare valori ad es. tra un altro L1 o un X1 attraverso Ethernet. - Messa in servizio ottimizzata:rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio. - Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamentodel cavo patch. - Alta sicurezza:La trasmissione criptata dei dati TLS tra GPA e Gira L1 impedisce la lettura da parte di terzi.La password del dispositivo protegge Gira L1 dall’accesso di terzi. - Salvataggio del progetto: salvataggio di una copia delprogetto su Gira L1. - Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira. - Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software. - Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware. Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.