GIRA - GIR204500 GIRA ECO - 204500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337128069
Codice prodotto
GIR204500
Cod. produttore
204500
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Tipologia:
Ethernet
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
2
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


