pagina iniziale

GIRA - GIR2021112 SENS.TATT.3 BASIS 1-M KNX - 2021112

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2021112 SENS.TATT.3 BASIS 1-M KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337081661

Codice prodotto

GIR2021112

Cod. produttore

2021112

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

2

Numero di tasti:

1

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 3 Basis 1 modulo per KNX bianco puro brillante