GIRA - GIR200900 ACCOPP.BUS 3 SENS.ESTERNO - 200900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337082194
Codice prodotto
GIR200900
Cod. produttore
200900
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Modulo accoppiatore bus 3 con connessione per sensore esterno per KNX - L’accoppiatore bus 3 realizza il collegamento tra il sistema KNX e un modulo di applicazione per KNX. - Dalla combinazione di accoppiatore bus 3 e di un modulo di applicazione si ottiene un’unità funzionale. - Nel progetto ETS quest'unità viene progettata come programma applicativo del modulo di applicazione. - All’accoppiatore bus 3 con sensore esterno è possibile collegare anche un sensore remoto della temperatura. In questo modo un regolatore della temperatura ambiente può rilevare la temperatura di un punto di misura supplementare. Il sensore remoto funziona{b}solo{\b}in combinazione con un sensore tattile 3 Plus. Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


