pagina iniziale

GIRA - GIR2003600 SENS. A PS. 2 3X 24 V POTENZIALE ZERO - 2003600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR2003600 SENS. A PS. 2 3X 24 V POTENZIALE ZERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337020363

Codice prodotto

GIR2003600

Cod. produttore

2003600

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

6

Numero di tasti:

3

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

Con display:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 2 3 moduli 24 V a potenziale zero con campo per targhetta acciaio inox Sensore tattile 2 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V: - Tre bilancieri, ognuno con due LED rossi per l’indicazione dello stato. - Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite. - Retroilluminazione. - Collegamento di sei pulsanti, sei LED e retroilluminazione mediante morsettiera sul lato posteriore. {b}Adatto solo per circuiti SELV.{\b} Collegabile anche illuminato. Scritte professionalimediante il servizio diciture Gira{b}www.beschriftung.gira.de{\b}. Targhette delle diciture in bianco in dotazione.