pagina iniziale

GIRA - GIR145600 FOGLIO DICITURE 46,9 X 36,9 MM - 145600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR145600 FOGLIO DICITURE 46,9 X 36,9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio per diciture

  • Stampabile con - Getto d'inchiostro e laser

  • Colore - Altro

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337456001

Codice prodotto

GIR145600

Cod. produttore

145600

Produttore

GIR

Tipologia:

Foglio per diciture

Stampabile con:

Getto d'inchiostro e laser

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Fogli delle diciture 46,9 x 36,9 mm 28 campi diciture Caratteristiche: - Fogli delle diciture prefustellati di pellicola PET di formato A4 per software delle diciture Gira. Avvisi : - I fogli delle diciture possono essere stampati solo con una stampantelaser.