pagina iniziale

GIRA - GIR135827 CALOTTA TERMINALE SCARICO TRAZIONE - 135827

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR135827 CALOTTA TERMINALE SCARICO TRAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altro

  • Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no

  • Numero di unità - 0

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337041092

Codice prodotto

GIR135827

Cod. produttore

135827

Produttore

GIR

Composizione:

Altro

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Numero di unità:

0

Direzione di montaggio:

Verticale

Forma:

Quadrato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

no

Montaggio su canalina:

no

Con entrata del canale:

no

Con cavo in ingresso:

no

Con entrata per premistoppa:

Antiurto:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Calotta terminale con fermacavo integrato