pagina iniziale

GIRA - GIR128900 ATT.ON/OFF SDC AMG - 128900

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR128900 ATT.ON/OFF SDC AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337289005

Codice prodotto

GIR128900

Cod. produttore

128900

Produttore

GIR

Funzione:

Commutare

Tecnica di installazione:

2 fili

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Attuatore On/Off TKS - Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l’apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante il bus di citofonia Gira. - Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 10 A mediante il bus bifilare. - L’attuatore On/Off può essere controllato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il tasto di chiamata del citofono esterno,il tasto di chiamata del citofono interno. - L'attuatore On/Off può funzionare in cinque modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min, impulso e apriporta. - Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale. - Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato. - Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata. L'attuatore On/Off è previsto per il montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco. Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con più di 30 utenze.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA