GIRA - GIR127700 PROFILO INSTALLAZ.SDC 4-M - 127700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337277002
Codice prodotto
GIR127700
Cod. produttore
127700
Produttore
GIR
Colore:
Altro
Profilo di installazione SdC - Profilo di fissaggio in alluminio per l’integrazione personalizzata di componenti da incasso del sistema di citofonia Gira in casellari postali, pannelli frontali o installazioni lato porta, ad es. di JU-Metallwaren e Normbau. Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante: - Il fissaggio del profilo di installazione viene eseguito mediante{ul}{li}Avvitamento attraverso il pannello frontale{/li}{li}Avvitamento su perni di fissaggio{/li}{li}Set di fissaggio per il profilo di installazione{/li}{/ul} - Avvitamento su perni di fissaggio. - Set di fissaggio per il profilo di installazione. Mediante questo profilo è possibile integrare a filo citofoni esterni, pulsanti di chiamata, moduli info e videocamere a colori senza placca. La compensazione dell'altezza assicura che i componenti possono essere montati a filo anche in caso di materiali di spessore diverso. Spessore della parete del pannello frontale: 1,25 - 4 mm.


