pagina iniziale

GIRA - GIR126967 CITO. EST. VIDEO SI 1X - 126967

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126967 CITO. EST. VIDEO SI 1X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Modo di funzionamento - Pulsante

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Struttura modulare -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gira TX_44 (PA IN)

EAN

4010337269670

Codice prodotto

GIR126967

Cod. produttore

126967

Produttore

GIR

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

A parete

Modo di funzionamento:

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Struttura modulare:

Con targa portanome:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Protezione antivandalo:

Con fotocamera:

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono esterno Video sopra intonaco 1 modulo antracite Caratteristiche: - Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco, per cui montaggio semplice e sicuro. - Nel design del programma di interruttori Gira TX_44. - Scatola sopra intonaco rigida grazie al profilo di alluminio. - Mascherina di copertura di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire. - Protezione antifurto mediante viti Torx. - Trasmissionedel segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Altoparlante resistente alle intemperie.- Microfono a elettrete di qualità. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Segnale acustico di conferma dell'azionamento dei tasti di chiamata. - Volume della conversazione regolabile. - Illuminazione bianca dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED non richiedente manutenzione ed a basso consumo di energia si ottiene un'illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata. - Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina. - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com o il softwaredelle diciture Gira. - Citofono esterno con videocamera a colori, altoparlante porta e pulsante di chiamata. - Commutazione automatica giorno notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori)al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità. - Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino. - Videocamera orientabile manualmente di 20 orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo. - Compensazione automatica della controluce. -Taratura automatica del bianco. - Regolazione automatica del guadagno (AGC). - Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura. - Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua. - Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, adesempio per atti vandalici.