pagina iniziale

GIRA - GIR126867 CITOFONO EST. SI 6-M - 126867

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR126867 CITOFONO EST. SI 6-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Modo di funzionamento - Pulsante

  • Numero di pulsanti per chiamata - 6

  • Struttura modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337003908

Codice prodotto

GIR126867

Cod. produttore

126867

Produttore

GIR

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Tipo di montaggio:

A parete

Modo di funzionamento:

Pulsante

Numero di pulsanti per chiamata:

6

Struttura modulare:

Con targa portanome:

Con copertura:

Con codice porta digitale:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Protezione antivandalo:

Con fotocamera:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli antracite - Ridotto ingombro verticale di soli 19 mm. I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA