GIRA - GIR126167 CITOFONO EST. 3-M IN - 126167

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di montaggio - Incassato
Modo di funzionamento - Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata - 3
Struttura modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337261674
Codice prodotto
GIR126167
Cod. produttore
126167
Produttore
GIR
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di montaggio:
Incassato
Modo di funzionamento:
Pulsante
Numero di pulsanti per chiamata:
3
Struttura modulare:
sì
Con targa portanome:
sì
Con copertura:
sì
Con codice porta digitale:
no
Con circuito a induzione audio:
no
Protezione antivandalo:
sì
Con fotocamera:
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Colore:
Antracite
Grado di protezione (IP):
IP44
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


