pagina iniziale

GIRA - GIR125800 ALTOPARL.INC - 125800

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR125800 ALTOPARL.INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Stazione porta

  • Materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337258001

Codice prodotto

GIR125800

Cod. produttore

125800

Produttore

GIR

Adatto per:

Stazione porta

Materiale:

Altro

Altoparlante da incasso - Altoparlante da incasso per il montaggio in impianti di cassette della posta, sistemi di impianto fonico, installazioni lato porta o pannelli frontali. - Ai morsetti a vite già presenti si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello. - Trasmissione del segnale ed alimentazione dell'altoparlante mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito. - Forma costruttiva piccola. - Altoparlante resistente alle intemperie. - Microfono a elettrete di qualità. - Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti. - Protezione dei morsetti dal collegamento errato. - Si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello. - Si può collegare una videocamera a colori per citofono esterno. - Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo). - Volume della conversazione regolabile. - La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura. - Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata. Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco). Per l'espansione con una videocamera a colori è necessaria una centralina di comando Video. Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.