GIRA - GIR125600 P.ADATT.MONT. CIT.INT. SI - 125600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Altezza - 235 mm
Larghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337256007
Codice prodotto
GIR125600
Cod. produttore
125600
Produttore
GIR
Colore:
Altro
Altezza:
235 mm
Larghezza:
95 mm
Piastra adattatrice di montaggio p. citofono int. SI - Piastra adattatrice di montaggio per coprire l’apertura nella carta da parati di un citofono interno presente in sede di montaggio in caso di espansione del sistema di citofonia Gira. - Nella piastra adattatrice di montaggio si trovano fori per il montaggio dei citofoni interni sopra intonaco. - Dimensioni

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


