GIRA - GIR1239005 VIDEOCIT.INT. SI PLUS - 1239005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Tecnica di installazione - Sistema bus
Tipo di montaggio - A parete
Materiale - Plastica
Sistema d'immagine - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
4010337038658
Codice prodotto
GIR1239005
Cod. produttore
1239005
Produttore
GIR
Con video:
sì
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Sistema d'immagine:
PAL
Caratteristica del sistema di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
no
Segreto di conversazione:
sì
Tasto luce/apriporta:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Viva voce:
sì
Lampade di funzionamento:
sì
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale schermo:
55.9 mm
Funzione di teleloop:
no
Apriporta automatico:
sì
Colore:
Nero
Disattivazione dellechiamate:
sì
Comunicazione interna:
sì
Suonerie personalizzabili:
sì
Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:
no
Regolazione del volume:
sì
Con touch screen:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


