pagina iniziale

GIRA - GIR121000 SDC I/F PS. 2-C - 121000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR121000 SDC I/F PS. 2-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Ampliare

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Materiale - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337210009

Codice prodotto

GIR121000

Cod. produttore

121000

Produttore

GIR

Funzione:

Ampliare

Tecnica di installazione:

2 fili

Materiale:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Larghezza:

28 mm

Altezza:

43 mm

Profondità:

15 mm

Interfaccia pulsanti TKS 2 moduli - L’interfaccia pulsanti di citofonia a 2 moduli serve a convertire il segnale di un pulsante a potenziale zero sul bus di citofonia Gira. - L’interfaccia pulsanti di citofonia possiede due ingressi indipendenti per il collegamento di pulsanti a potenziale zero. - Gli ingressi possono essere utilizzati per attivare un’azione di comando (ad esempio comando della luce) mediante attuatore On/Off o attuatore On/Off da incasso o possono essere assegnati a un citofono interno. - L’interfaccia pulsanti di citofonia è da montare in una scatola di installazione dietro un pulsante convenzionale. Il collegamento dei pulsanti avviene mediante un cavo collegamento a 3 conduttori lunga circa 20 cm. Questo cavo di collegamento puòessere prolungato fino a max. 5 m. Nell'attribuzione dell'interfaccia pulsanti ad un citofono interno, i due ingressi si comportano diversamente:{b}Ingresso 1{\b}attiva una chiamata al piano. Questo ingresso è necessario se per collegare un citofono interno con pulsante di chiamata al piano si dispone solo di una linea a 2 conduttori (ad esempio per l’espansione di un impianto di citofonia esistente).{b}Ingresso 2{\b}attiva una chiamata dalla porta. Questo ingresso è necessario per attivare l’apriporta automatico del citofono interno mediante un pulsante meccanico.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA