pagina iniziale

GIRA - GIR1209005 VIDEOCITOFONO INTERNO SI 7 - 1209005

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR1209005 VIDEOCITOFONO INTERNO SI 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con video -

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Tipo di montaggio - Apparecchio da tavolo

  • Materiale - Plastica

  • Sistema d'immagine - PAL

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337053408

Codice prodotto

GIR1209005

Cod. produttore

1209005

Produttore

GIR

Con video:

Tecnica di installazione:

2 fili

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Materiale:

Plastica

Sistema d'immagine:

PAL

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione memoria:

Segreto di conversazione:

Tasto luce/apriporta:

Funzioni di commutazione:

Viva voce:

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Diagonale schermo:

177.8 mm

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Disattivazione dellechiamate:

Comunicazione interna:

Suonerie personalizzabili:

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

Regolazione del volume:

Con touch screen:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Videocitofono interno sopra intonaco 7 nero opaco Caratteristiche: - Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce. - Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch e segnale di risposta tattile. - Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti con intercapedine. - Montaggio con base per il posizionamento sui mobili.