pagina iniziale

GIRA - GIR109000 FOGLIO DICITURE 38 X 54 MM - 109000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR109000 FOGLIO DICITURE 38 X 54 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Foglio per diciture

  • Stampabile con - Getto d'inchiostro e laser

  • Colore - Altro

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337040156

Codice prodotto

GIR109000

Cod. produttore

109000

Produttore

GIR

Tipologia:

Foglio per diciture

Stampabile con:

Getto d'inchiostro e laser

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Fogli delle diciture per System 55 Gira E22 sensore a pulsante 3, pulsante di chiamata, radiotrasmettitore a parete piatto Sensore a pulsante 3, pulsante di chiamata, radiotrasmettitore a parete piatto 3 x 25 campi diciture 38 x 54 mm Caratteristiche: - Fogli delle diciture prefustellati di pellicola PET di formato A4 per software delle diciture Gira. Avvisi : - I fogli delle diciture possono essere stampati solo con una stampante laser.