GIRA - GIR107200 TARGA/TARGHETTA 2-M - 107200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Targa per porta con intelaiatura
Stampabile con - Getto d'inchiostro e laser
Colore - Altro
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072003
Codice prodotto
GIR107200
Cod. produttore
107200
Produttore
GIR
Tipologia:
Targa per porta con intelaiatura
Stampabile con:
Getto d'inchiostro e laser
Colore:
Altro
Trasparente:
no
Targa portanome o targhetta porta 2 moduli - Targhetta o targa per stanza. - Formata da una piastra di montaggio e da una copertura trasparente inseribile. - Sostituzione senza problemi del portatarghetta. Possibilità di fissaggio: - Avvitamento:la piastra di base della targa portanome o della targhetta porta viene fissata alla parete con le viti/i tasselli in dotazione. Per il montaggio su superfici in vetro, utilizzare la placca di montaggio disponibile separatamente che consente di chiudere in modo estetico il retro della superficie. Adatto per le mascherine di copertura a 2 moduli senza costola centrale del programma di interruttori System 55. I fogli delle diciture possono essere stampati su tutte le normali stampanti.


