pagina iniziale

GIRA - GIR1002223 PLACCA 2-M S/COC - 1002223

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR1002223 PLACCA 2-M S/COC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 2

  • Con cornice di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337015987

Codice prodotto

GIR1002223

Cod. produttore

1002223

Produttore

GIR

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

2

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Adatto per installazione ad incasso:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Marrone

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP21

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Placca Gira Esprit marrone scuro linoleum-multiplex marrone scuro Prodotto naturale. Sono possibili variazioni cromatiche.