pagina iniziale

GIRA - GIR091300 SENS.VENTO STANDARD - 091300

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR091300 SENS.VENTO STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337913009

Codice prodotto

GIR091300

Cod. produttore

091300

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Sensore per vento

Tipo di montaggio:

A parete

Accoppiamento bus incluso:

no

Con DCF77:

Segnale acustico:

no

Con riscaldamento:

no

Colore:

Altro

Ingresso analogico:

no

Stazione meteo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore vento Standard - Il sensore vento consente ad es. di alzare la veneziana in base alla forza del vento. Le sensibili lamine della veneziana possono essere così protette in caso di vento. - Rilevamento e analisi delle velocità del vento. - È possibile regolare 8 intensità del vento. - L'allarme vento si attiva 15 secondi dopo il superamento del valore di soglia della forza del vento impostato. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - Unità di valutazione: apparecchio sopra intonaco per il montaggio in ambienti interni e asciutti. - Trasduttore vento: apparecchio per il montaggio all'esterno. Squadretta di montaggio in dotazione.