pagina iniziale

GIRA - GIR087066 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT - 087066

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR087066 CALOTTA DATI ANELLO SUP. + CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di comando

  • Impiego - Per scatola collegamento dati

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337870661

Codice prodotto

GIR087066

Cod. produttore

087066

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di comando

Impiego:

Per scatola collegamento dati

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Calotta dati con anello portante e campo per targhetta per moduli tecnica di comunicazione (IP20) bianco puro Solo per fissaggio a viti. Per uscita verticale ed inclinata di 30°.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA