pagina iniziale

GIRA - GIR086901 COP. PRESA COASSIALE ANTENNA - 086901

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR086901 COP. PRESA COASSIALE ANTENNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Foro

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337869016

Codice prodotto

GIR086901

Cod. produttore

086901

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Foro

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per presa coassiale per antenna bianco crema brillante Caratteristiche: - Terzo foro rompibile. Avvisi : - Solo per fissaggio a viti.