GIRA - GIR069767 PL.ADATTAT. CC SERR.UGUALI + CT - 069767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di comando
Impiego - Cappa ribaltabile
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4010337697671
Codice prodotto
GIR069767
Cod. produttore
069767
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di comando
Impiego:
Cappa ribaltabile
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
sì
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP44


