pagina iniziale

GIRA - GIR069467 PL.ADATTAT. CC SERRAT. ASSORT. + CT - 069467

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR069467 PL.ADATTAT. CC SERRAT. ASSORT. + CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di comando

  • Impiego - Cappa ribaltabile

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337694670

Codice prodotto

GIR069467

Cod. produttore

069467

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di comando

Impiego:

Cappa ribaltabile

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Placca adattatrice con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta antracite con chiusure assortite - Con morsetti a innesto. - Anello portante con messa a terra. Omologata secondo NF C 61-314 (2003). Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017. Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.