GIRA - GIR068228 CALOTTA INN. PL.ADATTAT. - 068228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di comando
Impiego - Cappa ribaltabile
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337682288
Codice prodotto
GIR068228
Cod. produttore
068228
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento di comando
Impiego:
Cappa ribaltabile
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con prese/prese mobili:
no
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


