pagina iniziale

GIRA - GIR065001 COP. MANOPOLA DIMMER/POTENZIOM. - 065001

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR065001 COP. MANOPOLA DIMMER/POTENZIOM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Manopola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Dimmer

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4010337650010

Codice prodotto

GIR065001

Cod. produttore

065001

Produttore

GIR

Tipologia:

Manopola

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Dimmer

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Coperchio con manopola per dimmer e potenziometro elettronico bianco crema brillante
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA