GIRA - GIR059500 MORS.COLLEGAM. + DERIVAZ. - 059500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337595007
Codice prodotto
GIR059500
Cod. produttore
059500
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Tipologia:
Morsetto di raccordo/derivazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per Gira One - Morsetto ad innesto a 2 poli (rosso/nero) per collegare la linea KNX all’accoppiamento bus da incasso o ad apparecchi da incasso/sopra intonaco. - Si possono collegare fino a quattro linee. Utilizzabile anche come morsetto di derivazione in scatole di installazione.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


