GIRA - GIR049588 SET CHIAM.EMERG. - 049588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337495888
Codice prodotto
GIR049588
Cod. produttore
049588
Produttore
GIR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Set chiamata di emergenza bianco puro brillante completo di placca Gira E2 - Modulo di chiamata con spia luminosa a LED rosso, contatto a potenziale zero integrato, cicalino attivabile a scelta (segnale acustico continuo) e possibilità di impostare luce intermittente o luce continua. - Pulsante a tirante con cordicella di trazione lunga 2,5 m, con pomello rosso e luce antipanico nella scatola del pulsante, adatto per il montaggio a parete e a soffitto. - Pulsante di cancellazione con tasto di cancellazione verde. - Alimentatore da incasso 250 mA. - Opzionalmente il set di chiamata può essere espanso con un'unità per la stanza del personale con trasduttore acustico integrato per la segnalazione acustica della chiamata, un tasto di presenza verde con luce di presenza ed un tasto giallo di cancellazione del cicalino. Utilizzare per l’installazione un gruppo di continuità a norma DIN VDE 0834. Per l'espansione del set chiamata di emergenza, i componenti possono essere acquistati singolarmente.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


