GIRA - GIR048726 PRESA 2-P NEMA 5-20 R - 048726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)
Con lampada di segnalazione - no
Numero di prese - 1
Numero moduli da frutto - 1
Numero di prese commutabili - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010337487265
Codice prodotto
GIR048726
Cod. produttore
048726
Produttore
GIR
Tipologia:
USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese:
1
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Alluminio
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
125 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


