GIRA - GIR0405005 PRESA EQUIPOTENZIALE 2-M - 0405005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia - Presa doppia
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4010337037316
Codice prodotto
GIR0405005
Cod. produttore
0405005
Produttore
GIR
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia:
Presa doppia
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Trasparente:
no


