pagina iniziale

GIRA - GIR028326 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM - 028326

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028326 PL.ADATTAT. QUADR. 45 X 45 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 45 mm / quadrato 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337283263

Codice prodotto

GIR028326

Cod. produttore

028326

Produttore

GIR

Colore:

Alluminio

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 45 mm / quadrato 45 mm

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (45 x 45 mm) color alluminio - Con questa placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare in System 55 apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata, ad es. per Alcatel.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA