pagina iniziale

GIRA - GIR0282600 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 0282600

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR0282600 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Acciaio inox

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

  • Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337022015

Codice prodotto

GIR0282600

Cod. produttore

0282600

Produttore

GIR

Colore:

Acciaio inox

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) acciaio inox (verniciato) - Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA