GIRA - GIR028226 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 028226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Alluminio
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337282266
Codice prodotto
GIR028226
Cod. produttore
028226
Produttore
GIR
Colore:
Alluminio
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) color alluminio - Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata(50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


