pagina iniziale

GIRA - GIR028203 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 028203

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR028203 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con etichetta - no

  • Bloccabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337282037

Codice prodotto

GIR028203

Cod. produttore

028203

Produttore

GIR

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Con coperchio a cerniera:

no

Con etichetta:

no

Bloccabile:

no

Dimensioni:

Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm

Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) bianco puro brillante - Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA