GIRA - GIR0282015 PL.ADATTAT. QUADR. 50 X 50 MM - 0282015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Con coperchio a cerniera - no
Con etichetta - no
Bloccabile - no
Dimensioni - Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4010337078999
Codice prodotto
GIR0282015
Cod. produttore
0282015
Produttore
GIR
Colore:
Grigio
Con coperchio a cerniera:
no
Con etichetta:
no
Bloccabile:
no
Dimensioni:
Quadrato 50 mm / quadrato 50 mm
Placca adattatrice con apertura quadrata per apparecchi con copertura (50 x 50 mm) grigio opaco (verniciato) - Con la placca adattatrice e la placca (1-5 moduli) è possibile integrare nella gamma di interruttori apparecchi esterni con mascherina centrale quadrata (50 x 50 mm), ad esempio di Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 e 600, Telegärtner, Telenorma (4 x RJ 45) schermato, cat. 5, ecc.


