pagina iniziale

GIRA - GIR027628 COP. TAE USB - 027628

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR027628 COP. TAE USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - TAE

  • Anello portante - no

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337276289

Codice prodotto

GIR027628

Cod. produttore

027628

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

TAE

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Antracite

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura per TAE e USB antracite Senza campo per targhetta
GIRA

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA