GIRA - GIR027403 COP. DERIV.TIRANTE SCAT.COLLEG.TELECOM. - 027403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - Altro
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337274032
Codice prodotto
GIR027403
Cod. produttore
027403
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
Altro
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


