GIRA - GIR027001 COP. UAE/IAE + RETE - 027001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Piastra centrale
Impiego - UAE/IAE
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 55 Across programs
EAN
4010337270010
Codice prodotto
GIR027001
Cod. produttore
027001
Produttore
GIR
Composizione:
Piastra centrale
Impiego:
UAE/IAE
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con alette bloccacavo:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


