pagina iniziale

GIRA - GIR026801 COP.CIECA ANELLO SUP. - 026801

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR026801 COP.CIECA ANELLO SUP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di comando

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337268017

Codice prodotto

GIR026801

Cod. produttore

026801

Produttore

GIR

Composizione:

Elemento di comando

Impiego:

Piastra otturatrice

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Copertura cieca con anello portante bianco crema brillante Solo per fissaggio a viti.